Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVS14MMW
Cod. Produttore
XVS14MMW
Cod. EAN
3606480072055

Informazioni di prodotto

Sirena multi-suono XVS - 43 toni - 0-105 DB - bianco - IP53

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La sirena multisuono bianca fa parte della gamma di sirene multisuono e allarmi Harmony XVS. Viene fornito completo e precablato. Ha una tensione di alimentazione di 240V AC e un grado di protezione IP53. Suono con tono continuo o intermittente che può essere regolato da 0 a 105 dB a 1 m e in 43 toni. È progettata per l'indicazione a lunga distanza dello stato operativo di una macchina. Viene utilizzata principalmente su nastri trasportatori, camion industriali automatizzati e sulle porte dei pannelli di comando elettrici.

tipo di montaggio

Struttura

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC/DC

volume

105 DECIBEL

corrente assorbita

0,05 A

tipo di segnale acustico

Programmabile

con contatto

grado di protezione (IP)

IP53

tipo di segnalatore acustico

Sirena

tensione nominale

240 ... 240 V

Serie

Harmony XVS

Produttore

Sirena multi-suono XVS - 43 toni - 0-105 DB - bianco - IP53