Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Obbiettivi per telecamere /

Cod. Rexel
CM41SAI000
Cod. Produttore
41SAI000
Cod. EAN
8023903288209

Informazioni di prodotto

Sirena indirizzata loop isolatore integrato, base 41RBX020, esterno con base IP65 41BSE000, EN54-3/17
Descrizione del produttore: La sirena indirizzata 41SAI000, con isolatore a bordo integrato, e alimentata dal loop ed e controllata dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Per il montaggio e necessaria la base standard per i rilevatori indirizzati 41RBX020. Sirena adatta anche per installazioni in esterno, grazie all?utilizzo della base grado IP65 Art. 41BSE000. La sirena e inoltre dotata di isolatore integrato. Certificazione secondo EN54-3 e EN 54-17.

colore del corpo

Rosso

tipo di corrente

DC

volume

92 DECIBEL

corrente assorbita

0,0165 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP43

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione nominale

15 ... 32 V

frequenza del segnale acustico

2400 ... 2900 Hz

Produttore

Sirena indirizzata loop isolatore integrato, base 41RBX020, esterno con base IP65 41BSE000, EN54-3/17