Prodotti /

Cod. Rexel
CMRFSIR302
Cod. Produttore
RFSIR302
Cod. EAN
8023903489873

Informazioni di prodotto

SIRENA DA ESTERNO RADIO, SLIM
La sirena da esterno wireless RFSIR302 è dotata di tecnologia bidirezionale che consente la comunicazione radio nel range 868.05 ÷ 869.95 MHz. Progettata con un design slim e realizzata in ABS di colore bianco, offre una protezione IP44 per la parte esterna e IP54 per la parte elettronica, oltre a un grado di resistenza agli urti IK04. La sirena emette un suono di allarme regolabile fino a 102 dB a 1 metro, con frequenza tra 2700 e 3300 Hz e durata massima del segnale acustico di 30 minuti. Dispone di funzioni avanzate come lampeggi LED per attivazione, disattivazione e allarme, protezione anti-manomissione e anti-strappo, e monitoraggio continuo. La configurazione può essere effettuata da remoto tramite software HUB-Manager oppure con jumper per installazioni personalizzate senza software. La sirena include un pacco batterie personalizzato da 4 unità CR17450, garantendo autonomia e affidabilità anche in condizioni ambientali estreme, da -30 a +70 °C. Compatibile con diverse centrali e moduli di espansione Comelit, è ideale per sistemi di allarme professionali con elevata sicurezza e funzionalità deterrenti. Descrizione del produttore: Sirena esterna radio progettata per garantire una segnalazione acustica potente e affidabile in impianti di sicurezza. Il dispositivo è ideale per applicazioni esterne grazie alla sua resistenza agli agenti atmosferici e alla facilità di installazione senza necessità di cablaggio diretto. La sirena assicura un segnale sonoro chiaro e intenso, contribuendo a proteggere efficacemente abitazioni e locali commerciali. La tecnologia radio integrata permette una comunicazione efficiente con il sistema di allarme, offrendo una soluzione moderna e versatile per la sicurezza.

Produttore

Sirena esterno radio slim con lampada per allarme