Prodotti / Sicurezza / Antincendio /

Cod. Rexel
CMWMS98
Cod. Produttore
WMS98
Cod. EAN
8023903458329

Informazioni di prodotto

Sirena da parete multitono, alta potenza acustica, da esterno IP65, certificata EN54-3
Descrizione del produttore: Avvisatore acustico ad alta resa con consumi ridotti, progettato per sistemi antincendio e montaggio a parete. Dispone di 32 toni principali e 32 alternativi, possibilita di 4 livelli differenti di volume. Potenza sonora ad alto volume 105dB (A) @ 1mt. Assorbimento 4mA / 2,3mA / 1,3mA / 1mA (volume alto / medio alto / medio basso / basso). Alimentazione 9-60 Vcc. Grado di protezione IP65. Dimensioni (H x W x L) 63x109x120mm. Certificazione secondo EN 54-3.

Produttore

Sirena da parete multitono, alta potenza acustica, da esterno IP65, certificata EN54-3