› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Sirena da interno piezoelettrica 10-14 VDC contenitore plastico compatta

Cod. Rexel CMSIR100A
Cod. Produttore SIR100A
Cod. EAN 8023903318166

Informazioni principali

  • Tipo: Sirena piezo da interno
  • Tensione alimentazione: 10-14 VDC
  • Assorbimento max: 150 mA
  • Dimensioni (LxHxP): 155x92x41 mm
  • Materiale: ABS
  • Protezione IP: Solo interno
  • Temperatura funzionamento: -25 ÷ 55 °C
  • Serie: SIR100A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena da interno piezoelettrica in contenitore plastico. Tensione di alimentazione 10 - 14 VDC. Dimensioni (L x H x P) 155 x 92 x 41 mm.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

DC

volume

100 DECIBEL

corrente assorbita

0,15 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP30

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione nominale

10 ... 14 V

frequenza del segnale acustico

2500 ... 3000 Hz

Sirena da interno piezoelettrica 10-14 VDC contenitore plastico compatta
€ 23,30 x 1 pz.
(pz.)