Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVS10MMW
Cod. Produttore
XVS10MMW
Cod. EAN
3389119045360

Informazioni di prodotto

Sirena 230 VAC 2 toni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La sirena multisuono bianca fa parte della gamma di sirene multisuono e allarmi Harmony XVS. Viene fornito completo e precablato. Ha una tensione di alimentazione di 230V AC e un grado di protezione IP53. Suono con tono continuo o intermittente a 106 dB a 1 m e in 2 toni. È progettata per l'indicazione a lunga distanza dello stato operativo di una macchina. Viene utilizzata principalmente su nastri trasportatori, camion industriali automatizzati e sulle porte dei pannelli di comando elettrici.

tipo di montaggio

Struttura

potenza

9,2 W

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC/DC

volume

106 DECIBEL

corrente assorbita

0,04 A

adatto per montaggio a parete

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

con contatto

grado di protezione (IP)

IP53

tipo di segnalatore acustico

Sirena

tensione nominale

230 ... 230 V

Serie

Harmony XVS