Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVS10BMW
Cod. Produttore
XVS10BMW
Cod. EAN
3389119045346

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XVS
  • Tensione alimentazione: 12/24 V CA/CC
  • Tipo segnalazione: 2 toni
  • Livello rumore: 106 dB a 1 m
  • Grado protezione: IP53
  • Materiale corpo: PC
  • Dimensioni: 114x114x153,2 mm
  • Corrente assorbita: 47 mA a 24 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XVS10BMW è una sirena multisuono a 12/24V DC con 2 toni. Fa parte della gamma di allarmi elettronici e sirene Harmony XVS.

tipo di montaggio

Struttura

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC/DC

volume

106 DECIBEL

corrente assorbita

0,3 A

adatto per montaggio a parete

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

con contatto

grado di protezione (IP)

IP53

tipo di segnalatore acustico

Sirena

Adatto per montaggio a soffitto

tensione nominale

12 ... 24 V

Serie

Harmony XVS

Produttore

Sirena 12/24 VDC 2 toni

€ 128,43 x 1 pz.
(pz.)