Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXENT1192
Cod. Produttore
XENT1192
Cod. EAN
3389110426915

Informazioni di prodotto

SINGOLO ISOLAMENTO XEN-T - PER CIRCUITO DI CONTROLLO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Harmony XAC, un'offerta di pulsantiere pensili per unità di segnalazione in plastica di Ø 22 mm. Il prodotto è un elemento singolo isolato per il circuito di comando. Ha 3 contatti normalmente chiusi. Questo contatto è un elemento isolante con una tensione nominale di isolamento di 400V e una corrente termica convenzionale in involucro di 10A. È progettato per il montaggio frontale con funzionamento a contatto ad azione lenta. Per il collegamento elettrico impiega dei morsetti a vite. Offre una durata meccanica di 1 milioni di cicli di manovre. Peso: 0,05 kg. È adatto al settore industriale e dei servizi, ai paranchi e alle gru mobili. È conforme alle norme CSA c22.2 N.14, UL 508, EN/IEC 60947-5-1 e EN/IEC 60204-32. È compatibile con le pulsantiere pensili XACA. Progettate per la movimentazione meccanica, queste stazioni di comando pensili sono molto resistenti e conformi ai requisiti di sicurezza degli standard IEC. Non sono solo semplici e intuitive, ma anche molto confortevoli da usare per l'operatore.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Inseribile e integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

SINGOLO ISOLAMENTO XEN-T - PER CIRCUITO DI CONTROLLO