Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE512000
Cod. Produttore
VE512000
Cod. EAN
8007951123576

Informazioni di prodotto

SIMPLY D OROLOGIO DIGITALE GIORN. 1CH

Documentazione tecnica

Il SIMPLY D OROLOGIO DIGITALE GIORN. 1 è un dispositivo versatile e funzionale, progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca un orologio digitale pratico e affidabile. Caratterizzato da un design moderno e intuitivo, questo orologio è perfetto per l'uso quotidiano in ambienti residenziali e professionali. La sua interfaccia semplice consente una facile lettura dell'ora e delle funzioni aggiuntive, rendendolo ideale per chi desidera tenere traccia del tempo senza complicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il SIMPLY D OROLOGIO DIGITALE GIORN. 1 garantisce durabilità e resistenza, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Grazie alla sua estetica elegante e alle funzionalità pratiche, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo un accessorio indispensabile per ogni spazio. Descrizione del produttore: Interruttore orario digitale con programmazione giornaliera mediante cavalieri virtuali, per la gestione dei carichi elettrici con la massima precisione. Unisce la precisione dell'orologio digitale con la facilità di programmazione tipica degli orologi a cavalieri. L'ampio display consente la visualizzazione della programmazione, della data, dell'ora e lo stato del relè. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

87 mm

profondità

60 mm

Numero di contatti

1

numero di spazi di memoria

1

numero di canali

1

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 24 h

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in anni

5

tempo di commutazione minimo canale 1

30 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

25 W

tensione di alimentazione

195 ... 253 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Orologio digitale giornaliero Simply D 1 canale programmazione elettrica precisione