Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorus /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10531
Cod. Produttore
GW10531
Cod. EAN
8011564262164

Informazioni di prodotto

SIMBOLO APP.SEGNAL.UNO
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

esecuzione

simboli

trasparente

stampa/marcatura

simbolo “1”

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

colore

Bianco

Produttore

SIMBOLO PER APPARECCHI DI COMANDO ILLUMINABILI - UNO - CHORUSMART