›

SILICON LIGHT 28W CCT SWITCH 2 METR

Cod. Rexel L324S28CCT2
Cod. Produttore 24S28CCT2
Cod. EAN 8437009701430

Informazioni principali

  • Potenza: 28 watt
  • Temperatura colore: Regolabile CCT
  • Interruttore: Integrato
  • Lunghezza cavo: 2 metri
  • Efficienza: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Applicazione: Versatile
  • Serie: Silicon Light

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED Silicon Light da 28 watt con tecnologia CCT che permette di regolare la temperatura colore per adattarsi a diverse esigenze di illuminazione. Dotata di interruttore integrato per una facile selezione della tonalità di luce, offre un'efficienza energetica elevata e una lunga durata. Il cavo di 2 metri garantisce una comoda installazione e flessibilità d'uso in vari ambienti. Ideale per chi cerca una soluzione di illuminazione versatile e performante, combinando qualità luminosa e praticità in un unico prodotto.
SILICON LIGHT 28W CCT SWITCH 2 METR