›

SILICON LIGHT 28W 3000K CRI90 2 MET

Cod. Rexel L324S28C9302
Cod. Produttore 24S28C9302
Cod. EAN 8437009701423

Informazioni principali

  • Potenza: 28 W
  • Temperatura: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 90
  • Lunghezza: 2 metri
  • Efficienza: Alta
  • Uso: Residenziale/Commerciale
  • Serie: Silicon Light
  • Tipo luce: Calda

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED Silicon Light da 28 watt con temperatura colore di 3000 kelvin che offre una luce calda e confortevole. Il dispositivo garantisce un indice di resa cromatica elevato, pari a CRI 90, per una migliore percezione dei colori naturali negli ambienti illuminati. Progettata per un'efficienza energetica ottimale, questa lampada è ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono una luce di qualità e un risparmio energetico significativo. La lunghezza di 2 metri la rende versatile per diverse installazioni elettriche.
SILICON LIGHT 28W 3000K CRI90 2 MET