›

SILICON LIGHT 14W CCT SWITCH 1 METR

Cod. Rexel L324S14CCT2
Cod. Produttore 24S14CCT2
Cod. EAN 8437009701416

Informazioni principali

  • Potenza: 14W
  • Temperatura colore: Regolabile (CCT)
  • Interruttore: Integrato
  • Lunghezza: 1 metro
  • Efficienza: Energetica
  • Design: Compatto
  • Distribuzione luce: Uniforme
  • Serie: SILICON LIGHT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED Silicon Light da 14 watt con tecnologia CCT che consente di regolare la temperatura colore per creare l’atmosfera desiderata. Dotata di interruttore integrato per una facile selezione della luce, è ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione versatile e di alta qualità. Il design compatto e l’efficienza energetica la rendono una soluzione pratica e funzionale per ogni esigenza di illuminazione. La lunghezza di un metro garantisce una distribuzione uniforme della luce.
SILICON LIGHT 14W CCT SWITCH 1 METR