Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE765700
Cod. Produttore
VE765700
Cod. EAN
8007951128977

Informazioni di prodotto

SIL SONDA ESTERNA PER CR1DIN 2016

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sonda di intensità luminosa con fissaggio a parete.

larghezza

48 mm

altezza

51 mm

profondità

55 mm

Segnale d'uscita

Altro

adatto per montaggio esterno

Montaggio

Parete

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Sonda intensità luminosa esterna fissaggio parete per CR1DIN 2016