Prodotti /

Cod. Rexel
HUK23272
Cod. Produttore
23272

Informazioni di prodotto

SiHF UL/CSA black 4 G 6 mm²

Documentazione tecnica

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

16.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-60 °C