Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
marcatura filo
colore
numero di fili
2
diametro esterno circa
10.8 mm
resistente alla fiamma
secondo EN 60332-1-2
classe del conduttore
cl. 5 = a filo sottile
sezione nominale del conduttore
1.5 mm²
tensione nominale U
500 V
schermatura su ritorcitura
intrecciato
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-60 °C
temperatura esterna cavo ammiss., in movimento
Cod. Rexel: HUK51772M Cod. Produttore: 51772M Cod. EAN:
Cod. Rexel: HUK51778M Cod. Produttore: 51778M Cod. EAN:
Cod. Rexel: HUK51769M Cod. Produttore: 51769M Cod. EAN:
Cod. Rexel: HUK51786M Cod. Produttore: 51786M Cod. EAN:
Cod. Rexel: HUK51777M Cod. Produttore: 51777M Cod. EAN:
Cod. Rexel: HUK51768M Cod. Produttore: 51768M Cod. EAN:
Cod. Rexel: CSB2604150M Cod. Produttore: B2604150 Cod. EAN:
Cod. Rexel: CSB2602100M Cod. Produttore: B2602100 Cod. EAN:
Cod. Rexel: CSB2501150TBIM Cod. Produttore: B2501150TBIANCO Cod. EAN:
Cod. Rexel: CSB2501150NEM Cod. Produttore: B2501150NERO Cod. EAN:
Cod. Rexel: CSB2501150BIM Cod. Produttore: B2501150BIANCO Cod. EAN:
Cod. Rexel: CSB2501100ROM Cod. Produttore: B2501100ROSSO Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te