Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCU1K2P4DG
Cod. Produttore
NSYCU1K2P4DG
Cod. EAN
3606486055052

Informazioni di prodotto

Unità di raffreddamento laterale, Climasys CU, 1 kW, 2 poli, 400/460 V, 50/60 Hz, IP55

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa nuova unità di raffreddamento collegata lateralmente, progettata da Schneider Electric, è perfettamente adatta per i pannelli di distribuzione elettrica e automazione e controllo, installati in uffici e ambienti industriali interni. È intelligente, compatto e affidabile. Può essere montato a fondo / a mezzo filo o in superficie a seconda dello spazio disponibile nel pannello o nella stanza. Per scopi aziendali internazionali, è conforme a IEC14511 e UL60335-1 e UL60335-2-40. Questo dispositivo di raffreddamento è realizzato in acciaio e offre un grado di protezione IP55 interno. La sua capacità di raffreddamento L35-35 è di 1000W secondo EN 14511. La sua tensione di alimentazione è 400/460V, 50/60Hz, 2 fasi. La sua connettività Modbus nativa è compatibile al 100% con qualsiasi sistema Scada. Gli allarmi remoti e i dati operativi rendono il processo di produzione più affidabile con meno tempi di inattività, con una soluzione dei problemi più rapida e semplice e una durata prolungata dei componenti elettrici. Le nuove unità di raffreddamento connesse sono inoltre associate ai software e ai servizi, come ProClima Web o IGE XAO. Utilizzando questi strumenti, in pochi minuti è possibile selezionare e ottimizzare una soluzione di gestione termica e progettare un pannello (con i relativi armadi, dispositivi e soluzione termica), con disegni 3D e 2D. Inoltre, l'analisi e le app Ecostruxure di Schneider Electric semplificano la supervisione dei processi con dati reali e consigli di azione per un funzionamento e una manutenzione più efficienti (preventiva e predittiva).

larghezza

345 mm

Tipologia

Aria/aria

altezza

780 mm

profondità

215 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con regolazione della temperatura

funzione master/slave

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C

1000 W

temperatura ambiente durante il funzionamento

5 ... 55 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

380 ... 415 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

460 ... 460 V

Portata aria fredda

550 ... 550 METROC_ORA

Serie

ClimaSys CU

Produttore

Unità raffreddamento laterale 1 kW 2 poli 400/460 V IP55 per pannelli elettrici e automazione