Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHSI51
Cod. Produttore
SI51
Cod. EAN
8711500915535

Informazioni di prodotto

  • Tensione ingresso: 220-240 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Tipo connettore: Vite
  • Temp. max involucro: 80 °C
  • Intervallo temp. ambiente: -20 a 75 °C
  • Peso netto: 0,040 kg
  • Certificazioni: CE, ENEC
  • Serie: Accenditori per HID

Documentazione tecnica

Accenditore HID SI 51 progettato per sistemi in serie con tensione di ingresso da 220 a 240 V e frequenza di linea da 50 a 60 Hz. Dotato di connettore a vite e corpo SNI-85, garantisce un funzionamento affidabile in un ampio intervallo di temperatura ambiente da -20 °C a 75 °C, con una temperatura massima dell’involucro di 80 °C. Leggero e compatto, con peso netto di 0,040 kg, è conforme ai marchi di approvazione CE e certificato ENEC, assicurando elevati standard di sicurezza e qualità. Ideale per applicazioni di illuminazione HID che richiedono accensioni precise e stabili. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Accenditore HID per sistemi in serie

circuito

Parallelo

elettronico

adatto per lampada ad alta pressione a vapori di sodio

adatto per potenza lampada

250 ... 400 W

Serie

Accenditori per HID

Produttore

Accenditore HID compatto per sistemi in serie illuminazione