Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVJ36742622
Cod. Produttore
VJ36742622
Cod. EAN
8007951674269

Informazioni di prodotto

H01A26 SHUNT 50A 60MV

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Derivatore di corrente progettato per strumenti in corrente continua.

tensione secondaria

60 mV

corrente primaria

50 A

Produttore

Shunt corrente continua 50A 60mV derivatore strumenti precisione VEVJ36742622