Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVJ36743122
Cod. Produttore
VJ36743122
Cod. EAN
8007951674313

Informazioni di prodotto

H01A34 SHUNT 150A 60MV

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Derivatore di corrente progettato per strumenti in corrente continua.

tensione secondaria

60 mV

corrente primaria

150 A

Produttore

Shunt H01A34 150A 60mV derivatore corrente continua strumenti misura