Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBCMP1000-0-BG
Cod. Produttore
CMP1000-0-BG
Cod. EAN
5414363102205

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON CMP 2:1 D25,4 BOBINA 50M BK
Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie CMP, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 25.4mm, in BOBINA di lunghezza 50m, colore nero

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

nero

diametro nominale in pollici

1 pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

50 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.9 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

2:1

diametro interno dopo la retrazione

12.7 mm

diametro interno prima della retrazione

25.4 mm

Produttore

ABB

SHRINK-KON CMP 2 1 25,4 BOBINA 50M

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui