Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVLSS3007N
Cod. Produttore
VLSS3007N
Cod. EAN
3606481818331

Informazioni di prodotto

Nuova prolunga 300 mm - 7 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Shaft extension, TeSys, 300 mm, 7 x 7 mm²

Produttore

Shaft extension, TeSys, 300 mm, 7 x 7 mm²