Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC17300
Cod. Produttore
17300
Cod. EAN
8014212177131

Informazioni di prodotto

Sguainacavo AMX per guaine esterne in polietilene e cavi con schermo in tubo di alluminio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Indicato per la spellatura di guaine esterne e schermo in alluminio con spessore da 0 a 5 mm di cavi MT con diametro da 16 mm a 54 mm.

Caratteristiche:

  • taglio longitudinale e circolare
  • lama a becco per l'asportazione della guaina incisa
  • impostazione sul diametro del cavo tramite una manopola di riferimento con scala riportata sul lato dell'attrezzo
  • fissaggio del dispositivo sul cavo con un leveraggio a gomito a sgancio rapido
  • profondita' di taglio regolabile da 0-5 mm in passi da 0,1 millimetri commutabile tra taglio longitudinale e circolare
  • indicata per spellare tratti terminali ed intermedi
  • diametro di rotazione dell'attrezzo: 300 mm.

Dotazione:

  • sguainacavo con serraggio rapido AMX
  • leva di avanzamento
  • custodia in materiale nylon

sezione longitudinale

taglio rotondo

profondità di intaglio regolabile

lama intercambiabile

diametro zona di asportazione isolamento

16 ... 54 mm

Produttore

SGUAINACAVO PER CAVO POLYLAM-AIRBAG