Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Spellafili /

Cod. Rexel
IC17300-E
Cod. Produttore
17300-E
Cod. EAN
8014212189240

Informazioni di prodotto

Sguainacavo AMX per guaine esterne in polietilene e cavi con schermo in tubo di alluminio ENEL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Indicato per la spellatura di guaine esterne e schermo in alluminio con spessore da 0 a 5 mm di cavi MT con diametro da 16 mm a 54 mm.

Caratteristiche:

  • Taglio longitudinale e circolare
  • Lama a becco per l'asportazione della guaina incisa
  • Impostazione sul diametro del cavo tramite una manopola,referente alla scala riportata sul lato dell' attrezzo
  • Fissaggio del dispositivo sul cavo con un leveraggio a gomito a sgancio rapido.
  • Profondita' di taglio regolabile da 0 - 5 mm, in passi da 0,1 millimetri.
  • Commutabile tra taglio longitudinale e circolare
  • Indicata per spellare tratti terminali ed intermedi
  • Diametro di rotazione dell'attrezzo: 300 mm

sezione longitudinale

taglio rotondo

profondità di intaglio regolabile

lama intercambiabile

diametro zona di asportazione isolamento

45 ... 1000 mm