› Utensili › Utensili Manuali › Spellafili

SGUAINACAVI AMS-MAXI

Cod. Rexel ICAV6240
Cod. Produttore AV6240
Cod. EAN 8014212226860

Informazioni principali

  • Descrizione: SGUAINACAVI AMS-MAXI
  • Taglio: Longitudinale e circolare
  • Profondità taglio: 0-5mm circolare, 8mm longitudinale
  • Diametro cavi: Min. 45mm
  • Temperatura operativa: Fino a -10°C
  • Lama: Intercambiabile a due lati
  • Materiale lama: Temprata e resistente
  • Serie: AV6240

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Indicato per la spellatura della guaina esterna in materiale PE (XLPE), su cavi di alta tensione con schermatura sottile in alluminio, diametro esterno di min. 45mm (limitazione solo per il taglio circolare).

Caratteristiche:

  • Taglio longitudinale e circolare
  • Consente d’asportare le guaine esterne su cavi di alta tensione
  • Indicato per spellare tratti terminali ed intermedi
  • Regolazione della profondità di taglio da 0 a 5mm (taglio circolare) e 8mm (taglio longitudinale)
  • Spellatura senza incidere delle parti sottostanti
  • Lama intercambiabile a due lati
  • Spellatura agevole fino a -10°C
  • Manopola di guida

SPELLATURA SENZA INCIDERE DELLE PARTI SOTTOSTANTI
LAMA INTERCAMBIABILE A DUE FACCE, TEMPRATA E RESISTENTE ALL’USURA ALL'USURA
ADATTO PER ASPORTARE LA GUAINA ESTERNA SU CAVI GROSSI E MATERIALE RESISTENTE

Dotazione Set AV6240:

  • Spellacavo AMS Maxi AV6240
  • Custodia in materiale Nylon AB6240

Caratteristiche tecniche

sezione longitudinale

taglio rotondo

profondità di intaglio regolabile

lama intercambiabile

diametro zona di asportazione isolamento

45 ... 1000 mm

SGUAINACAVI AMS-MAXI