Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC17130
Cod. Produttore
17130
Cod. EAN
8014212022455

Informazioni di prodotto

Sguainacavi universale AMS isolato 1000V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Indicato per la spellatura della guaina esterna con spessore fino a 5mm di tutti i cavi BT e MT con diametro esterno min. di 25mm (limitazione solo per il taglio circolare).
Idoneo per lavori sotto tensione fino a 1000V AC e 1500V DC (solo modello AMS 1000V - 17130).

Caratteristiche:

  • Taglio longitudinale e circolare
  • Indicato per spellare tratti terminali ed intermedi
  • Regolazione profondità di taglio da 0 a 5mm
  • Spellatura senza incidere delle parti sottostanti
  • Lama intercambiabile a due lati
  • Spellatura agevole fino a - 10°C
  • Chiusura dell’attrezzo a scatto (solo AMS)

NESSUN DANNEGGIAMENTO DELLE PARTI SOTTOSTANTI
IDONEO PER ESEGUIRE LA SPELLATURA SU CAVI SOTTO TENSIONE (SOLO MODELLO 17130)
LAMA INTERCAMBIABILE A DUE FACCE, TEMPRATA E RESISTENTE ALL’USURA

Dotazione Set 17130:

  • Sguainacavo AMS 1000V 17131
  • Custodia rinforzata in Nylon AB17130

sezione longitudinale

taglio rotondo

profondità di intaglio regolabile

lama intercambiabile

diametro zona di asportazione isolamento

25 ... 1000 mm