Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96011
Cod. Produttore
GW96011
Cod. EAN
8011564062504

Informazioni di prodotto

La Serie 90 AM offre soluzioni modulari avanzate per impianti elettrici, garantendo efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a componenti modulari
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diversi interruttori di protezione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità nella protezione e segnalazione
  • Ottimizzazione dei consumi energetici
  • Funzionalità avanzate per comando e programmazione

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

funzione

Sganciatore di apertura

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

48 V

Numero moduli DIN

1

montaggio dell'apparecchio

Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

Serie

90 AM,POWER

Produttore

Sganciatori lancio 12-48V per interruttori modulari Serie 90 AM comando protezione impianti elettrici

€ 40,02 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info