Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC103TM080
Cod. Produttore
C103TM080
Cod. EAN
3606481999559

Informazioni di prodotto

Sganciatore TM80D, ComPacT NSX100/160/250, 3 poli, protezioni magnetotermiche, valore nominale 80A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo TM80D è uno sganciatore magnetotermico 3D a 3 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 100/160/250. Questo sganciatore magnetotermico con corrente nominale di 80 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di distribuzione. Include una protezione regolabile dai sovraccarichi termici e una protezione magnetica fissa contro i cortocircuiti. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

3

funzione dell'attivatore di corto circuito

Non ritardato

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

640 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

640 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore termico/magnetico

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

56 ... 80 A

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Sganciatore magnetotermico TM80D 80A 3 poli per ComPacT NSX100/160/250

€ 184,04 x 1 pz.
(pz.)