Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC103TM032
Cod. Produttore
C103TM032
Cod. EAN
3606481999511

Informazioni di prodotto

Sganciatore TM32D, ComPacT NSX100/160, 3 poli, protezioni magnetotermiche, valore nominale 32A

Documentazione tecnica

Sganciatore TM32D, ComPacT NSX100/160, 3 poli, protezioni magnetotermiche, valore nominale 32A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

22.4 A

esecuzione protezione motore

sganciatore termico/magnetico

corrente nominale permanente Iu

32 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

750

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

690

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

690

numero di poli

3.0

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

400 A

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

400 A

Serie

ComPacT_NSX__new_generation

Produttore

Sganciatore TM32D, ComPacT NSX100/160, 3 poli, protezioni magnetotermiche, valore nominale 32A