Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC103TM016
Cod. Produttore
C103TM016
Cod. EAN
3606481999498

Informazioni di prodotto

Sganciatore TM16D, ComPacT NSX100, 3 poli, protezioni magnetotermiche, valore nominale 16A

Documentazione tecnica

Sganciatore TM16D, ComPacT NSX100, 3 poli, protezioni magnetotermiche, valore nominale 16A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

11.2 A

esecuzione protezione motore

sganciatore termico/magnetico

corrente nominale permanente Iu

16 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

750

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

690

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

690

numero di poli

3.0

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

190 A

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

190 A

Serie

ComPacT_NSX__new_generation

Produttore

Sganciatore TM16D, ComPacT NSX100, 3 poli, protezioni magnetotermiche, valore nominale 16A