Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG47314
Cod. Produttore
47314
Cod. EAN
3303430473145

Informazioni di prodotto

  • Serie: Masterpact MT
  • Tensione comando: 200-250 V CA/CC
  • Tipo prodotto: Bobina di sgancio
  • Modalità montaggio: Fisso
  • Tempo risposta: 55-80 ms ±10%
  • Soglia funzionamento: 0,85-1,1 Un chiusura
  • Potenza mantenimento: 4,5 VA
  • Compatibilità: Masterpact NT/NW/DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: XF COM 200/250VCA/CC NT/NW FISSO47314 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC002483 - Bobina di commutazione per interruttore di potenza

eseguito come bobina di inserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

200 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

200 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

200 ... 250 V

Serie

Masterpact MT

Produttore

Sganciatore tensione XF COM 200-250V CC/CA per interruttore potenza Schneider Electric