Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG48482
Cod. Produttore
48482
Cod. EAN
3303430484820

Informazioni di prodotto

  • Serie: Masterpact MT
  • Tensione comando: 48 V CA/CC
  • Tipo prodotto: Bobina di sgancio
  • Tempo di risposta: 70-80 ms ±10%
  • Soglia funzionamento: 0,85...1,1 Un chiusura
  • Potenza mantenimento: 4,5 VA
  • Montaggio: Estraibile
  • Compatibilità: Masterpact NW e NW DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: XF 48/60VCA/CC NW P MOBILE48482 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC002483 - Bobina di commutazione per interruttore di potenza

eseguito come bobina di inserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 60 V

Serie

Masterpact MT

Produttore

Sganciatore tensione XF 48V CC/CA 50-60Hz bobina commutazione interruttore potenza