Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG48486
Cod. Produttore
48486
Cod. EAN
3303430484868

Informazioni di prodotto

  • Serie: Masterpact MT
  • Tensione comando: 380-480 V CA
  • Tipo prodotto: Bobina di sgancio
  • Applicazione: Controllo
  • Tempo risposta: 70-80 ms ±10%
  • Potenza mantenimento: 4,5 VA
  • Montaggio: Estraibile
  • Compatibilità: Masterpact NW e NW DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: XF 380/480VCA NW P MOBILE48486 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC002483 - Bobina di commutazione per interruttore di potenza

eseguito come bobina di inserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 480 V

Serie

Masterpact MT

Produttore

Sganciatore tensione XF 380-480V CA 50/60Hz bobina commutazione interruttore potenza