Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG47440
Cod. Produttore
47440
Cod. EAN
3303430474401

Informazioni di prodotto

  • Serie: Masterpact MT
  • Tensione comando: 24 V CA/CC
  • Tipo prodotto: Bobina di sgancio
  • Tempo di risposta: 55 ms ± 10%
  • Soglia funzionamento: 0,85...1,1 Un
  • Potenza mantenimento: 4,5 VA
  • Montaggio: Estraibile
  • Compatibilità: Masterpact NT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: XF 24/30VCA/CC NT P MOBILE47440 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC002483 - Bobina di commutazione per interruttore di potenza

eseguito come bobina di inserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 30 V

Serie

Masterpact MT

Produttore

Sganciatore tensione XF 24V CC/CA 50/60Hz bobina commutazione interruttore potenza Schneider Electric