Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG48481
Cod. Produttore
48481
Cod. EAN
3303430484813

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Bobina di sgancio
  • Tensione comando: 24 V CA/CC
  • Tempo risposta: 70-80 ms ±10%
  • Potenza mantenimento: 4,5 VA
  • Montaggio: Estraibile
  • Compatibilità: Masterpact NW e NW DC
  • Serie: MasterPact NW
  • Soglia funzionamento: 0,85…1,1 Un chiusura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: XF 24/30VCA/CC NW P MOBILE48481 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC002483 - Bobina di commutazione per interruttore di potenza

eseguito come bobina di inserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

MasterPact NW

Produttore

Sganciatore tensione XF 24 V CC/CA 50/60 Hz bobina commutazione interruttore potenza Schneider Electric