Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG48484
Cod. Produttore
48484
Cod. EAN
3303430484844

Informazioni di prodotto

  • Serie: MasterPact NW
  • Tensione comando: 200-250 V CA/CC
  • Tipo prodotto: Bobina di sgancio
  • Tempo risposta: 70-80 ms ±10%
  • Soglia funzionamento: 0,85-1,1 Un chiusura
  • Potenza mantenimento: 4,5 VA
  • Montaggio: Estraibile
  • Compatibilità: MasterPact NW/DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: XF 200/250VCA/CC NW P MOBILE48484 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC002483 - Bobina di commutazione per interruttore di potenza

eseguito come bobina di inserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

200 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

200 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

200 ... 250 V

Serie

MasterPact NW

Produttore

Sganciatore tensione XF 200-250V CC/CA 50/60Hz bobina commutazione interruttore potenza