Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG47443
Cod. Produttore
47443
Cod. EAN
3303430474432

Informazioni di prodotto

  • Serie: Masterpact MT
  • Tensione di comando: 200-250 V CA/CC
  • Tipo prodotto: Bobina di sgancio
  • Tempo di risposta: 55 ms ±10%
  • Soglia funzionamento: 0,85...1,1 Un
  • Potenza mantenimento: 4,5 VA
  • Montaggio: Estraibile
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: XF 200/250VCA/CC NT P MOBILE47443 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC002483 - Bobina di commutazione per interruttore di potenza

eseguito come bobina di inserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

250 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

250 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

250 ... 250 V

Serie

Masterpact MT

Produttore

Sganciatore tensione XF 200-250 V CC/CA bobina commutazione interruttore potenza uso industriale