Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG48483
Cod. Produttore
48483
Cod. EAN
3303430484837

Informazioni di prodotto

  • Tensione comando: 100-130 V CA/CC
  • Tipo: Bobina di sgancio
  • Applicazione: Controllo
  • Tempo risposta: 70-80 ms
  • Soglia funzionamento: 0,85-1,1 Un
  • Potenza mantenimento: 4,5 VA
  • Montaggio: Estraibile
  • Serie: Masterpact MT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: XF 100/130VCA/CC NW P MOBILE48483 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC002483 - Bobina di commutazione per interruttore di potenza

eseguito come bobina di inserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 130 V

Serie

Masterpact MT

Produttore

Sganciatore tensione XF 100-130V CC/CA 50/60Hz bobina commutazione interruttore potenza