Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG47442
Cod. Produttore
47442
Cod. EAN
3303430474425

Informazioni di prodotto

  • Serie: Masterpact MT
  • Tensione comando: 100-130 V CA/CC
  • Tipo prodotto: Bobina di sgancio
  • Tempo risposta: 55 ms ± 10%
  • Soglia funzionamento: 0,85...1,1 Un chiusura
  • Potenza mantenimento: 4,5 VA
  • Montaggio: Estraibile
  • Compatibilità: Masterpact NT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: XF 100/130VCA/CC NT P MOBILE47442 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC002483 - Bobina di commutazione per interruttore di potenza

eseguito come bobina di inserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 130 V

Serie

Masterpact MT

Produttore

Sganciatore tensione XF 100-130 V CC/CA 50/60 Hz bobina commutazione interruttore potenza