Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG47371
Cod. Produttore
47371
Cod. EAN
3303430473718

Informazioni di prodotto

  • Serie: ComPact NS NA
  • Tensione comando: 48 V CA/CC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Tipo: Bobina di sgancio fissa
  • Soglia funzionamento: 0,7...1,1 Un apertura
  • Tempo risposta: 50 ms ± 10%
  • Potenza mantenimento: 4,5 VA
  • Compatibilità: Masterpact NT/NW/DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MX2 48/60VCA/CC NT/NW FISSO47371 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC001023 - Bobina a lancio di corrente

assorbimento di potenza

4,5 W

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 60 V

Serie

ComPact NS NA

Produttore

Sganciatore tensione MX2 48/60V CA/CC fisso per applicazioni industriali Schneider Electric