Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG48511
Cod. Produttore
48511
Cod. EAN
3303430485117

Informazioni di prodotto

  • Serie: Masterpact MT
  • Tensione comando: 24 V CA/CC
  • Tipo prodotto: Bobina di sgancio
  • Compatibilità: Masterpact NW e NW DC
  • Soglia funzionamento: 0,7...1,1 Un apertura
  • Tempo di risposta: 50 ms ± 10%
  • Potenza mantenimento: 4,5 VA
  • Montaggio: Estraibile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MX2 24/30VCA/CC NW P MOBILE48511 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC001023 - Bobina a lancio di corrente

assorbimento di potenza

4,5 W

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 30 V

Serie

Masterpact MT

Produttore

Sganciatore tensione MX2 24/30V CA/CC bobina lancio corrente applicazioni industriali