Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG47373
Cod. Produttore
47373
Cod. EAN
3303430473732

Informazioni di prodotto

  • Serie: ComPact NS NA
  • Tensione comando: 200-250 V CA/CC
  • Tipo prodotto: Bobina di sgancio
  • Modalità montaggio: Fisso
  • Soglia funzionamento: 0,7-1,1 Un apertura
  • Tempo risposta: 50 ms ±10%
  • Potenza mantenimento: 4,5 VA
  • Compatibilità: Masterpact NT/NW/DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MX2 200/250VCA/CC NT/NW FISSO47373 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC001023 - Bobina a lancio di corrente

assorbimento di potenza

4,5 W

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

200 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

200 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

200 ... 250 V

Serie

ComPact NS NA

Produttore

Sganciatore tensione MX2 200-250V CC/CA 50-60Hz bobina lancio corrente per automazione elettrica