Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG47452
Cod. Produttore
47452
Cod. EAN
3303430474524

Informazioni di prodotto

  • Serie: Masterpact MT
  • Tensione comando: 100-130 V CA/CC
  • Tipo prodotto: Bobina di sgancio
  • Tempo risposta: 50 ms ±10%
  • Soglia funzionamento: 0,7-1,1 Un apertura
  • Potenza mantenimento: 4,5 VA
  • Montaggio interruttore: Estraibile
  • Compatibilità: Masterpact NT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MX2 100/130VCA/CC NT P MOBILE47452 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC001023 - Bobina a lancio di corrente

assorbimento di potenza

4,5 W

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 130 V

Serie

Masterpact MT

Produttore

Sganciatore tensione MX2 120V CC/CA 50/60Hz con derivazione shunt per uso industriale