Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG48513
Cod. Produttore
48513
Cod. EAN
3303430485131

Informazioni di prodotto

  • Gamma: Masterpact MT
  • Compatibilità: Masterpact NW e NW DC
  • Tensione comando: 100-130 V CA/CC
  • Tipo prodotto: Bobina di sgancio
  • Tempo di risposta: 50 ms ± 10%
  • Potenza mantenimento: 4,5 VA
  • Montaggio: Estraibile
  • Soglia funzionamento: 0,7...1,1 Un apertura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MX2 100/130VCA/CC NW P MOBILE48513 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC001023 - Bobina a lancio di corrente

assorbimento di potenza

4,5 W

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 130 V

Serie

Masterpact MT

Produttore

Sganciatore tensione MX2 100-130V CC/CA 50/60Hz bobina lancio corrente uso industriale