Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG47365
Cod. Produttore
47365
Cod. EAN
3303430473657

Informazioni di prodotto

  • Serie: Masterpact MT
  • Tensione comando: 380...480 V CA
  • Tipo prodotto: Bobina di sgancio
  • Modalità montaggio: Fisso
  • Tempo di risposta: 50 ms ±10%
  • Potenza mantenimento: 4,5 VA
  • Soglia funzionamento: 0,7...1,1 Un apertura
  • Compatibilità: Masterpact NT/NW/NW DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MX 380/480VCA NT/NW FISSO47365 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC001023 - Bobina a lancio di corrente

assorbimento di potenza

4,5 W

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 480 V

Serie

Masterpact MT

Produttore

Sganciatore tensione MX 380-480V CA 50/60Hz fisso per applicazioni industriali Schneider Electric