Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33813
Cod. Produttore
33813
Cod. EAN
3303430338130

Informazioni di prodotto

Sganciatore tensione MX - 200..250 V CC/CA 50/60 Hz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MX 200/250VCA/CC NT/NS P MOBILE33813 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC001023 - Bobina a lancio di corrente

assorbimento di potenza

4,5 W

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

200 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

200 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

200 ... 250 V

Serie

MasterPact NT

Produttore

Sganciatore tensione MX 200-250 V CC/CA 50/60 Hz per applicazioni elettriche industriali