Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33819
Cod. Produttore
33819
Cod. EAN
3303430338192

Informazioni di prodotto

Sganciatore tensione MN - 24 V CC/CA 50/60 Hz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MN 24/30VCA/CC NT P MOBILE33819 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC001022 - Bobina minima tensione

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per salvamotore

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 30 V

Serie

MasterPact NT

Produttore

Sganciatore tensione MN 24V CC/CA 50-60Hz bobina minima tensione applicazioni industriali