Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33668
Cod. Produttore
33668
Cod. EAN
3303430336686

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Bobina di sgancio
  • Tensione comando: 24 V CA / 24-30 V CC
  • Tempo risposta: 90 ms ±5%
  • Potenza mantenimento: 4,5 W
  • Montaggio: Fisso
  • Compatibilità: ComPacT NS630b...3200
  • Soglia funzionamento: 0,35-0,7 Un apertura
  • Serie: ComPacT NS new generation

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'interruttore di manovra e sezionatore MN 24/30VCA/CC, un prodotto versatile e affidabile per applicazioni AC e DC. Progettato con un raccordo a vite, garantisce un collegamento elettrico sicuro e stabile. Questo interruttore è adatto per disgiuntori, rendendolo ideale per una varietà di utilizzi elettrici. Scegli un dispositivo che combina funzionalità e qualità, perfetto per ogni esigenza elettrica.

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per salvamotore

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 30 V

Serie

ComPacT NS new generation

Produttore

Sganciatore tensione MN 24-30V CC/CA 50/60Hz raccordo vite per disgiuntori elettrici