Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG47383
Cod. Produttore
47383
Cod. EAN
3303430473831

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 200-250 V CA/CC
  • Tipo sganciatore: Bobina apertura minima tensione
  • Modalità montaggio: Fisso
  • Compatibilità: Masterpact NT/NW/NW DC
  • Soglia funzionamento: 0,35-0,7 Un apertura
  • Tempo risposta: 40 ms NT, 90 ms NW
  • Potenza mantenimento: 4,5 VA
  • Serie: ComPact NS NA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MN 200/250VCA/CC NT/NW FISSO47383 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC001022 - Bobina minima tensione

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per salvamotore

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

200 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

200 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

200 ... 250 V

Serie

ComPact NS NA

Produttore

Sganciatore tensione MN 200-250V CC/CA 50-60Hz bobina minima tensione applicazioni industriali