Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG48504
Cod. Produttore
48504
Cod. EAN
3303430485049

Informazioni di prodotto

  • Volt. comando: 200-250 V CA/CC
  • Tipo: Bobina di sgancio minima tensione
  • Tempo risposta: 90 ms ± 5%
  • Soglia funzionamento: 0,35-0,7 Un apertura
  • Potenza mantenimento: 4,5 VA
  • Montaggio: Estraibile
  • Compatibilità: Masterpact NW/DC
  • Serie: Masterpact MT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MN 200/250VCA/CC NW P MOBILE48504 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC001022 - Bobina minima tensione

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per salvamotore

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

200 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

200 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

200 ... 250 V

Serie

Masterpact MT

Produttore

Sganciatore tensione MN 200-250 V CC/CA 50/60 Hz per applicazioni industriali Schneider Electric